LEGRAND - Feuchtraum-Schaltaktor IP55 für Hausautomationssystem …with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067696
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Anzahl der Eingänge - 5
Max. Schaltleistung - 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971346727
Sonepar Artikelnummer
121397083
Hersteller Artikelnummer
067696
Hersteller Typ
067696
Hersteller Artikel Nr.:
067696
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Anzahl der Eingänge:
5
Max. Schaltleistung:
200 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
1 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.255 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


