LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 2+1 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601932
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245066019321
Sonepar Artikelnummer
120171023
Hersteller Artikelnummer
601932
Hersteller Typ
601932
Hersteller Artikel Nr.:
601932
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
105 mm
Einbauhöhe:
170 mm
Einbaubreite:
89 mm
Innentiefe:
78 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
174 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.391 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


