LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 4 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601974
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245066019741
Sonepar Artikelnummer
120171024
Hersteller Artikelnummer
601974
Hersteller Typ
601974
Hersteller Artikel Nr.:
601974
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
111.6 mm
Einbauhöhe:
196 mm
Einbaubreite:
124 mm
Innentiefe:
48.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
200 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
115.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.604 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


