LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, PV, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 18 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414035
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064140355
Sonepar Artikelnummer
120971290
Hersteller Artikelnummer
414035
Hersteller Typ
414035
Hersteller Artikel Nr.:
414035
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
137 mm
Einbauhöhe:
278 mm
Einbaubreite:
444 mm
Innentiefe:
89 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
282 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.782 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


