LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, PV, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 24 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414034
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245064140348
Sonepar Artikelnummer
120971289
Hersteller Artikelnummer
414034
Hersteller Typ
414034
Hersteller Artikel Nr.:
414034
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
428 mm
Einbaubreite:
336 mm
Innentiefe:
89 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
432 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.562 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


