LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, PV, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 36 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414036
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245064140362
Sonepar Artikelnummer
120971291
Hersteller Artikelnummer
414036
Hersteller Typ
414036
Hersteller Artikel Nr.:
414036
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
428 mm
Einbaubreite:
444 mm
Innentiefe:
89 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
432 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.541 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


