LEGRAND - Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 4-reihig, 72 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601988
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245066019888
Sonepar Artikelnummer
120896668
Hersteller Artikelnummer
601988
Hersteller Typ
601988
Hersteller Artikel Nr.:
601988
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
818 mm
Einbaubreite:
444 mm
Innentiefe:
48.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
822 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.369 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


