LEGRAND - Feuerwehrschalter IP65-IK 08, 2-polig, mit Signal LED, (HxBxT): 143 x 100 x 65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038050
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Anzahl der Wahlschalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060380502
Sonepar Artikelnummer
120081195
Hersteller Artikelnummer
038050
Hersteller Typ
038050
Hersteller Artikel Nr.:
038050
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.456 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


