Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Feuerwehrschalter IP65-IK08, 4-polig, mit Signal LED, (HxBxT): 172 x 101 x 73 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Feuerwehrschalter IP65-IK08, 4-polig, mit Signal LED, (HxBxT): 172 x 101 x 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038052

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060380526

Sonepar Artikelnummer

120039419

Hersteller Artikelnummer

038052

Hersteller Typ

038052

Hersteller Artikel Nr.:

038052

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.655 kg

Legrand Feuerwehrschalter IP 65 - IK 08, 4-polig, 16 A / 400 VAC, mit Signal LED, Abmessung (HxBxT): 172 x 101 x 73 mm, Farbe: Hellelfenbein RAL 1015, zum Schalten von Verbrauchern im Notfall, .B. für Reklamebeleuchtung, außerhalb der natürlichen Reichweite. Feuerwehrschalter für Aufputzmontage.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie