Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Fixierungsclip für Rohre und Kabel, bis Schlitzbreite 55mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Fixierungsclip für Rohre und Kabel, bis Schlitzbreite 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01018

  • Werkstoff der Scheibe - Kunststoff

  • Mit Nagel - Nein

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010188

Sonepar Artikelnummer

120698836

Hersteller Artikelnummer

A01018

Hersteller Typ

A01018

Hersteller Artikel Nr.:

A01018

Werkstoff der Scheibe:

Kunststoff

Mit Nagel:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

14.742 kg

Fixierungsclip für Rohre und Kabel, bis Schlitzbreite 55mm, Halogenfrei, Material: POM, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie