LEGRAND - Fixierzubehör für LINA Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036701
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3245060367015
Sonepar Artikelnummer
120437235
Hersteller Artikelnummer
036701
Hersteller Typ
036701
Hersteller Artikel Nr.:
036701
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zur Fixierung der Drähte während der Montage, ab Kanalbreite 80 mm 2 Stk. verwenden
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


