LEGRAND - Fixocab Universaladapter für G-Profilschiene EN 60715, für Schrauben M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036460
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 12 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060364601
Sonepar Artikelnummer
120139165
Hersteller Artikelnummer
036460
Hersteller Typ
036460
Hersteller Artikel Nr.:
036460
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
12 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


