LEGRAND - Flexibler Verbinder D=16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387985
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberfläche gebürstet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561514447
Sonepar Artikelnummer
120513507
Hersteller Artikelnummer
387985
Hersteller Typ
387985
Hersteller Artikel Nr.:
387985
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.140 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


