LEGRAND - Flexibler Verbinder D=25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387987
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberfläche gebürstet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561514485
Sonepar Artikelnummer
120513509
Hersteller Artikelnummer
387987
Hersteller Typ
387987
Hersteller Artikel Nr.:
387987
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.410 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


