LEGRAND - Flexibler Verbinder D=40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387989
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberfläche gebürstet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561514416
Sonepar Artikelnummer
120513511
Hersteller Artikelnummer
387989
Hersteller Typ
387989
Hersteller Artikel Nr.:
387989
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.830 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


