LEGRAND - Flexibler Verbinder M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387983
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561562424
Sonepar Artikelnummer
120513515
Hersteller Artikelnummer
387983
Hersteller Typ
387983
Hersteller Artikel Nr.:
387983
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.500 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


