Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - FP 15 N Schlauch 15x19,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - FP 15 N Schlauch 15x19,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387472

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091719

Sonepar Artikelnummer

120697498

Hersteller Artikelnummer

387472

Hersteller Typ

387472

Hersteller Artikel Nr.:

387472

Nenndurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

15 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

8.390 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 15 mm, außen: 19,5 mm, Type: FP15, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie