Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - FP 2016 N Schlauch 16,5x21,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - FP 2016 N Schlauch 16,5x21,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387572

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091801

Sonepar Artikelnummer

120513520

Hersteller Artikelnummer

387572

Hersteller Typ

387572

Hersteller Artikel Nr.:

387572

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

9.190 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 16 mm, außen: 21 mm, Type: FP2016, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie