Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - FP 2035 N Schlauch 35,5x42,5 - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - FP 2035 N Schlauch 35,5x42,5 -  Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387575

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091870

Sonepar Artikelnummer

120513523

Hersteller Artikelnummer

387575

Hersteller Typ

387575

Hersteller Artikel Nr.:

387575

Nenndurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

35.5 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

16.190 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 35,5 mm, außen: 42,5 mm, Type: FP2035, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie