Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - FP 28 Schlauch 28x33 - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - FP 28 Schlauch 28x33 - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387464

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091948

Sonepar Artikelnummer

120697493

Hersteller Artikelnummer

387464

Hersteller Typ

387464

Hersteller Artikel Nr.:

387464

Nenndurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

28 mm

Außendurchmesser:

33 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

8.710 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 28 mm, außen: 33 mm, Type: FP28, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie