LEGRAND - Frequenzmesser, 3-stellige Digitalanzeige, Grün, Anzeige 40 - 80 Hz , 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004664
Messbereich - 10 .. 100 Hz
Genauigkeitsklasse - 0.002
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046644
Sonepar Artikelnummer
120037682
Hersteller Artikelnummer
004664
Hersteller Typ
004664
Hersteller Artikel Nr.:
004664
Messbereich:
10 .. 100 Hz
Genauigkeitsklasse:
0.002
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Messwerk:
digital
Max. Zeigerausschlag:
0 °
Skalenbeleuchtung:
Ja
Verlustleistung:
4.5 W
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.330 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


