LEGRAND - Funk-Bewegungsmelder 120° bis 8 Meter, IP20, Funk 100 Meter Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094280
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Drahtlos - Ja
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971067356
Sonepar Artikelnummer
120696795
Hersteller Artikelnummer
094280
Hersteller Typ
094280
Hersteller Artikel Nr.:
094280
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
4.5 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


