LEGRAND - Funk-Gateway ''CX³ with Netatmo'' mit 2,5 TE für Hutprofilschiene EN 60715

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412181B
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973088304
Sonepar Artikelnummer
121381811
Hersteller Artikelnummer
412181B
Hersteller Typ
412181B
Hersteller Artikel Nr.:
412181B
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.105 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


