LEGRAND - Funk Gong Set 230V Komfort mit Gong, Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094254
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 75 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971067233
Sonepar Artikelnummer
120474407
Hersteller Artikelnummer
094254
Hersteller Typ
094254
Hersteller Artikel Nr.:
094254
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
75 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.278 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


