LEGRAND - Funk Gong Set ECO mit Gong und Klingeltaster mit 12 Melodien Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094250
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971067158
Sonepar Artikelnummer
120544065
Hersteller Artikelnummer
094250
Hersteller Typ
094250
Hersteller Artikel Nr.:
094250
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
3 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
50 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.181 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


