LEGRAND - Funk Gong Set Komfort mit Gong mit Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094253
Gehäusefarbe - anthrazit
Stromart - DC
Lautstärke - 75 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971067219
Sonepar Artikelnummer
120512889
Hersteller Artikelnummer
094253
Hersteller Typ
094253
Hersteller Artikel Nr.:
094253
Gehäusefarbe:
anthrazit
Stromart:
DC
Lautstärke:
75 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
4.5 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.272 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


