LEGRAND - Funk Gong Set Komfort mit Gong mit Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094252
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 75 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971067196
Sonepar Artikelnummer
120512888
Hersteller Artikelnummer
094252
Hersteller Typ
094252
Hersteller Artikel Nr.:
094252
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
75 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
4.5 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.273 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


