LEGRAND - Funk Gong Set Premium MP3 LED Gong, Klingeltaster,30 Melodien Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094271
Gehäusefarbe - Aluminium
Stromart - DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971067271
Sonepar Artikelnummer
120512891
Hersteller Artikelnummer
094271
Hersteller Typ
094271
Hersteller Artikel Nr.:
094271
Gehäusefarbe:
Aluminium
Stromart:
DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
4.5 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.361 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


