Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037402

  • Ausführung - G-Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - chromatisiert

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060374020

Sonepar Artikelnummer

120117950

Hersteller Artikelnummer

037402

Hersteller Typ

037402

Hersteller Artikel Nr.:

037402

Ausführung:

G-Schiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

chromatisiert

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.426 kg

Legrand G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie