Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 607025

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 57

  • Teilungsmaß - 17.7 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957070250

Sonepar Artikelnummer

120139364

Hersteller Artikelnummer

607025

Hersteller Typ

607025

Hersteller Artikel Nr.:

607025

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

57

Teilungsmaß:

17.7 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1012 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.2 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.622 kg

Legrand Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, Querschnitt: 10 mm², für 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 57 x 1-polig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie