LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 10 mm² 1 Meter Blau für 1-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104911
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004421049113
Sonepar Artikelnummer
120139329
Hersteller Artikelnummer
104911
Hersteller Typ
104911
Hersteller Artikel Nr.:
104911
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.008 kg
Legrand Gabelkammschiene, 1-polig, 1 m, Querschnitt: 10 mm², Neutralleiterschiene (Blau), für 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 56 x 1-polig
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


