Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 10mm² 12TE für 1-polige LS-Schalter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 10mm² 12TE für 1-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004911

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957049119

Sonepar Artikelnummer

120058941

Hersteller Artikelnummer

004911

Hersteller Typ

004911

Hersteller Artikel Nr.:

004911

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

215 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.039 kg

Legrand Gabelkammschiene, 1-polig, 12 TE, Querschnitt: 10 mm², für 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 12 x 1-polig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie