LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 16 mm² 1 Meter Blau für 1-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104912
Anzahl der Phasen - 1
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421049120
Sonepar Artikelnummer
120139330
Hersteller Artikelnummer
104912
Hersteller Typ
104912
Hersteller Artikel Nr.:
104912
Anzahl der Phasen:
1
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


