LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 16mm² 1 Meter für 1-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004912
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049126
Sonepar Artikelnummer
120380336
Hersteller Artikelnummer
004912
Hersteller Typ
004912
Hersteller Artikel Nr.:
004912
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
997.5 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.295 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


