LEGRAND - Gabelkammschiene 1-polig 16mm² 1 Meter für 1-polige LS-Schalter m Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004909
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.245 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049096
Sonepar Artikelnummer
120138878
Hersteller Artikelnummer
004909
Hersteller Typ
004909
Hersteller Artikel Nr.:
004909
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.245 kg
Gabelkammschiene 1-polig + Hilfsschalter für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter (0,5 Teilungseinheiten)
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


