LEGRAND - Gabelkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm², 1P+N, für 19 AFDD FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404982
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 38
Teilungsmaß - 54.05 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971429352
Sonepar Artikelnummer
120697541
Hersteller Artikelnummer
404982
Hersteller Typ
404982
Hersteller Artikel Nr.:
404982
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
38
Teilungsmaß:
54.05 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1014 mm
Breite in Teilungseinheiten:
38
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.92 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.700 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


