LEGRAND - Gabelkammschiene 2-polig 10 mm² 12TE für 2-polige FI FI/LS LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004913
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049133
Sonepar Artikelnummer
120380337
Hersteller Artikelnummer
004913
Hersteller Typ
004913
Hersteller Artikel Nr.:
004913
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
215 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


