LEGRAND - Gabelkammschiene 2-polig 4-polige Einspeisung 16 mm² 12TE für 2-p LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004915
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049157
Sonepar Artikelnummer
120380338
Hersteller Artikelnummer
004915
Hersteller Typ
004915
Hersteller Artikel Nr.:
004915
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
215 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


