LEGRAND - Gabelkammschiene 3-polig 10mm² 1 Meter für 1/3-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004902
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060049027
Sonepar Artikelnummer
120055854
Hersteller Artikelnummer
004902
Hersteller Typ
004902
Hersteller Artikel Nr.:
004902
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.480 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


