Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, 10 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004917

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957049171

Sonepar Artikelnummer

120133617

Hersteller Artikelnummer

004917

Hersteller Typ

004917

Hersteller Artikel Nr.:

004917

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

210 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 4 x 3, Querschnitt: 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 12 TE, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter