Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, 16 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004935

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 12

  • Teilungsmaß - 17.7 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957049355

Sonepar Artikelnummer

120138884

Hersteller Artikelnummer

004935

Hersteller Typ

004935

Hersteller Artikel Nr.:

004935

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

12

Teilungsmaß:

17.7 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

214 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.92 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.622 kg

Legrand Gabelkammschiene, 3-polig, 12 TE, Querschnitt: 16 mm², für 3-polige LS-Schalter oder 3 x 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 4 x 3-polig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie