LEGRAND - Gabelkammschiene 3-polig 16mm² 1 Meter für 1/3-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004918
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060049188
Sonepar Artikelnummer
120058947
Hersteller Artikelnummer
004918
Hersteller Typ
004918
Hersteller Artikel Nr.:
004918
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
997.5 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.697 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


