LEGRAND - Gabelkammschiene 3-polig 16mm² 1 Meter für 1-polige LS-Schalter m Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004910
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049102
Sonepar Artikelnummer
120138879
Hersteller Artikelnummer
004910
Hersteller Typ
004910
Hersteller Artikel Nr.:
004910
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
48
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.657 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


