Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, 10 mm², nicht kürzen !

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, 10 mm², nicht kürzen !

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 607034

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 9

  • Teilungsmaß - 17.7 mm

  • Querschnitt - 125 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957070342

Sonepar Artikelnummer

120139373

Hersteller Artikelnummer

607034

Hersteller Typ

607034

Hersteller Artikel Nr.:

607034

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

9

Teilungsmaß:

17.7 mm

Querschnitt:

125 mm²

Länge:

158 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

15 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.622 kg

Legrand Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, Querschnitt: 10 mm², für 3-polige LS-Schalter oder 3 x 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 9, Kammschiene nicht kürzen !

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie