LEGRAND - Gabelkammschiene, 3-polig für FI- mit LS-Schalter, 12 TE, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004980
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.7 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049805
Sonepar Artikelnummer
120138888
Hersteller Artikelnummer
004980
Hersteller Typ
004980
Hersteller Artikel Nr.:
004980
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.7 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.622 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


