Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Gabelkammschiene, 4-polig, 1 m, 16 mm², 3-phasig+N, für 19 AFDD mit FI/LS

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Gabelkammschiene, 4-polig, 1 m, 16 mm², 3-phasig+N, für 19 AFDD mit FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404983

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 36

  • Teilungsmaß - 54.05 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971429307

Sonepar Artikelnummer

120697542

Hersteller Artikelnummer

404983

Hersteller Typ

404983

Hersteller Artikel Nr.:

404983

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

36

Teilungsmaß:

54.05 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

951 mm

Breite in Teilungseinheiten:

36

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

18

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.92 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.500 kg

Legrand Gabelkammschiene, 4-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm², 3-phasig+N, für 19 Brandschutzschalter DX3 Stop Arc (AFDD mit FI/LS-Schalter), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 19

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie