LEGRAND - Gabelkammschiene 4-polig 16mm² 1 Meter für 4-polige FI- und LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004920
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957049201
Sonepar Artikelnummer
120138881
Hersteller Artikelnummer
004920
Hersteller Typ
004920
Hersteller Artikel Nr.:
004920
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
970 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.852 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


