Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GE 06 Schlauch Blau - Rolle mit 100m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GE 06 Schlauch Blau - Rolle mit 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387300

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097513

Sonepar Artikelnummer

120772996

Hersteller Artikelnummer

387300

Hersteller Typ

387300

Hersteller Artikel Nr.:

387300

Nenndurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

9 mm

Innendurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

5.130 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 6 mm, außen: 9 mm, Type: GE06

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie