Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GE 08 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 100m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GE 08 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387321

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097544

Sonepar Artikelnummer

120513557

Hersteller Artikelnummer

387321

Hersteller Typ

387321

Hersteller Artikel Nr.:

387321

Nenndurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

11.210 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 8 mm, außen: 13 mm, Type: GE08N

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie