Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - GE 47 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - GE 47 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387329

  • Nenndurchmesser - 47 mm

  • Außendurchmesser - 56 mm

  • Innendurchmesser - 47 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561097780

Sonepar Artikelnummer

120513563

Hersteller Artikelnummer

387329

Hersteller Typ

387329

Hersteller Artikel Nr.:

387329

Nenndurchmesser:

47 mm

Außendurchmesser:

56 mm

Innendurchmesser:

47 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

200 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15 .. 70 °C

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Ja

Außen glatt:

Ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

28.310 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 47 mm, außen: 56 mm, Type: GE47N

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie